Mavil - MAVICURVE H 0-90° 95 BRN50 Z27

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 95 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude articulé complet

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3660612211934

Réf. Sonepar

00048221193

Réf. Fournisseur

MV12121

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble

95 mm

changement de direction

ascendant/descendant

angle

90°

type de construction

coude articulé complet

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

couleur

gris

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

modèle

sans connecteur

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

MAVICURVE H 0-90° 95 BRN50 Z275