Mavil - MAVICURVE H 0-90° 215 BRX50 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 215 mm
changement de direction - ascendant/descendant
angle - 90°
type de construction - coude articulé complet
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612212016
Réf. Sonepar
00048221201
Réf. Fournisseur
MV12125
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de caniveau de câble
215 mm
changement de direction
ascendant/descendant
angle
90°
type de construction
coude articulé complet
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
gris
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
modèle
sans connecteur
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
MAVICURVE H 0-90° 215 BRN50 Z275