Mavil - CO CC 155 BRN Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 155 mm
longueur - 3 mm
type de fixation - encliqueté
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
couleur - gris
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612332721
Réf. Sonepar
00048233277
Réf. Fournisseur
MV20183
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de la partie supérieure
155 mm
longueur
3 mm
type de fixation
encliqueté
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé
couleur
gris
adapté à un caniveau de câble
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
Couvercle Encliquetable pour chemin de câbles tôle BRN Largeur 155 - Longueur 3m - Finition Z275