Mavil - CC 155 BRN50 PRE-ECLISSE Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
hauteur - 50 mm
finition grande portée - Oui
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612331540
Réf. Sonepar
00048233154
Réf. Fournisseur
MV21123
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
155 mm
hauteur
50 mm
finition grande portée
Oui
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
couleur
gris
Chemin de câbles tôle bord roules pré-éclissé BRN50 Hauteur 50 -Largeur 155 - Longueur 3m - Finition Z275