Mavil - CC 65 BRN35 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
hauteur - 35 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612004192
Réf. Sonepar
00048123006
Réf. Fournisseur
MV40100
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
65 mm
hauteur
35 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud et revêtu
longueur
3000 mm
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
modèle
sans connecteur
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
gris
Chemin de câble tôle bords roulés BRN35 - Hauteur 35 - Largeur 65 - Longueur 3m - Finition Z275