Mavil - EC 1/2 COMP BRX/BR NP/BR HL H35/50 GAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - section en I
modèle - double équerre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
avec accessoires à visser - Oui
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3660612006646
Réf. Sonepar
00048017285
Réf. Fournisseur
MV41222
Réf. Commerciale
Mavil
adapté à
section en I
modèle
double équerre
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
avec accessoires à visser
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
Eclisse à boulonner pour chemin de câbles tôle BRN de Hauteurs 35/50 - Finition GAC