Mavil - CORN PLIA EXT BRN50 LG1359 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 1359 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - ascendant/descendant
angle - 90°
type de construction - coude articulé complet
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660612009432
Réf. Sonepar
00048125778
Réf. Fournisseur
MV48103
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de caniveau de câble
1359 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
ascendant/descendant
angle
90°
type de construction
coude articulé complet
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
gris
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
CORN PLIA EXT BRN50 LG1359 Z275