Mavil - CO CC 100 BFR GAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 100 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - gris
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612109354
Réf. Sonepar
00048050251
Réf. Fournisseur
MV50251
Réf. Commerciale
Mavil
largeur de la partie supérieure
100 mm
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
gris
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60/110 - Largeur 100 - Longueur 3m - Finition GAC