Mavil - CC 300 BFR60 EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - en forme de L
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612002181
Réf. Sonepar
00048132630
Réf. Fournisseur
MV50435
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
300 mm
hauteur
60 mm
forme de profilé
en forme de L
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
longueur
3000 mm
connecteur sans vis
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 300 - Longueur 3m - Finition EZ