Mavil - CC 100 BFR30 PRE-ECLISSE EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612240347
Réf. Sonepar
00048000058
Réf. Fournisseur
MV50471
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
100 mm
hauteur
30 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
longueur
3000 mm
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Oui
Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 30 - Largeur 100 - Longueur 3m - Finition EZ