Mavil - CC 300 BFR60 PRE-ECLISSE Z100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3660612238627
Réf. Sonepar
00048000081
Réf. Fournisseur
MV50585
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
300 mm
hauteur
60 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
longueur
3000 mm
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Oui
Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 60 - Largeur 300 - Longueur 3m - Finition Z100