Mavil - ECLISSE UNIVERSELLE BFR GEOMET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660612113030
Réf. Sonepar
00048131132
Réf. Fournisseur
MV51220
Réf. Commerciale
Mavil
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
gris
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
Eclisse universelle à boulonner pour chemin de câbles fil BFR - Finition Geomet