Mavil - CONTRE ECLISSE BFR GOUJON SOUDE EZ

Mavil - CONTRE ECLISSE BFR GOUJON SOUDE EZ

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profil en U bilatéral

  • modèle - raccordement extérieur

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

  • avec accessoires à visser - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660612113092

Réf. Sonepar

00048131119

Réf. Fournisseur

MV51422

Réf. Commerciale

Mavil

adapté à

profil en U bilatéral

modèle

raccordement extérieur

matériau

aluminium

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

avec accessoires à visser

Oui

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

dans le rail

Non

sur le rail

Oui

Contre éclisse avec goujon soudé pour chemin de câbles fil BFR - Finition EZ