Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG300 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu
couleur - gris
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612282255
Réf. Sonepar
00048000358
Réf. Fournisseur
MV60184
Réf. Commerciale
Mavil
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud et revêtu
couleur
gris
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
Console universelle murale CSUM - Longueur 300 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition Z275