Mavil - ETRIER SUSP. CC BRN65/95 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 132.5 mm
longueur - 108.5 mm
modèle - autre
charge max. portante - 22 N
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612010179
Réf. Sonepar
00048112300
Réf. Fournisseur
MV64160
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
50 mm
hauteur
132.5 mm
longueur
108.5 mm
modèle
autre
charge max. portante
22 N
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu et revêtu
couleur
gris
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
ETRIER SUSP. CC BRN65/95 Z275