Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG1000 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 38.5 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612150998
Réf. Sonepar
00048215098
Réf. Fournisseur
MV65192
Réf. Commerciale
Mavil
longueur
38.5 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu et revêtu
largeur
38.5 mm
hauteur
1000 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
avec denture
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
couleur
gris
RAIL C40 PLURIEL LG1000 Z275