Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG3000 Z275

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38.5 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660612246660

Réf. Sonepar

00048224666

Réf. Fournisseur

MV65194

Réf. Commerciale

Mavil

longueur

38.5 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu et revêtu

largeur

38.5 mm

hauteur

3000 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

avec denture

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

couleur

gris

RAIL C40 PLURIEL LG3000 Z275