Mavil - BOULON M6x14 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 14 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660612023681
Réf. Sonepar
00048112072
Réf. Fournisseur
MV66101
Réf. Commerciale
Mavil
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
6
longueur
14 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
filetage complet
Oui
BOULON M6x14 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE