Mavil - RAIL STRUT 41x41S LG3030 Z275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
finition grande portée - Non
longueur - 3030 mm
avec partie supérieure - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612211477
Réf. Sonepar
00048221147
Réf. Fournisseur
MV68105
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
41 mm
hauteur
41 mm
finition grande portée
Non
longueur
3030 mm
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
couleur
gris
RAIL STRUT 41x41S LG3030 Z275