Mavil - RAIL STRUT 41x21S LG3000 Z140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612329103
Réf. Sonepar
00048000494
Réf. Fournisseur
MV68110
Réf. Commerciale
Mavil
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu et revêtu
largeur
41 mm
hauteur
21 mm
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
11 mm
avec denture
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
couleur
gris
RAIL STRUT 41x21S LG3000 Z275