Mavil - RAIL STRUT 41X41S LG3030 ECO Z275

Mavil - RAIL STRUT 41X41S LG3030 ECO Z275

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660612227713

Réf. Sonepar

00048222771

Réf. Fournisseur

MV68115

Réf. Commerciale

Mavil

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu et revêtu

largeur

41 mm

hauteur

41 mm

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

avec denture

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

couleur

gris

RAIL STRUT 41x41S LG3040 ECO Z275