Mavil - CO COUDE CONVEXE 90° EAC 400 ML150 GAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
angle - 90°
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564840645
Réf. Sonepar
00048233827
Réf. Fournisseur
MV95284
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
400 mm
angle
90°
type de fixation
encliqueté
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
autre
changement de direction
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
CO COUDE CONVEXE 90° EAC 400 ML150 GAC