MCI Coupatan - MQ16G-D-L-G-24V-A : voyant IP67 a LED verte 24V pour decoupe D16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - vert
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 24 V
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662952205598
Réf. Sonepar
00200020559
Réf. Fournisseur
020559
Réf. Commerciale
MCI Coupatan
source lumineuse
LED
couleur de la calotte
vert
type de tension
AC/DC
tension assignée (Ue)
24 V
indice de protection (IP)
IP67
MQ16G-D-G-24V-A : voyant IP67 à LED verte 24V pour découpe Ø16mm. Corps en laiton anodisé noir. Lentille de forme bombée. Fixation par écrou. Raccordement par bornes à vis.