MCI Coupatan - PRESEL 901 : compteur d'impulsions ou horaire a preselection. Entree 12-230V.

MCI Coupatan - PRESEL 901 : compteur d'impulsions ou horaire a preselection. Entree 12-230V.

MCI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 12...250 V

  • fréquence de tension d'entrée - 50 Hz

  • modèle - encastré

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662952311954

Réf. Sonepar

00200031195

Réf. Fournisseur

031195

Réf. Commerciale

MCI Coupatan

tension d'entrée CA 50 Hz

12...250 V

fréquence de tension d'entrée

50 Hz

modèle

encastré

nombre de chiffres

6

type de tension

AC/DC

adapté à un montage sur rail

Non

largeur

48 mm

hauteur

48 mm

système de mesure

numérique

avec fonction de réinitialisation

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

PRESEL 901 : compteur d'impulsions ou horaire à présélection électronique, additionnant ou soustrayant. Entrée comptage 12 à 250 Vca-cc. Remise à zéro manuelle ou électrique. Boîtier format 48x48mm à encastrer. Alimentation par piles