MCI Coupatan - S04 AMBRE 240V : voyant ambre 240V pour decoupe D10mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la calotte - orange
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 230 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662952903883
Réf. Sonepar
00200090388
Réf. Fournisseur
090388
Réf. Commerciale
MCI Coupatan
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de la calotte
orange
type de tension
AC/DC
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IP20
S04 AMBRE 240V : voyant ambre 240V pour découpe Ø10mm. Raccordement languettes 6,35mm. Fixation par écrou.