MCI Coupatan - 1110 P B5 N-ST : bouton-poussoir ON-OFF bipolaire pour decoupe 27,2x22,2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur on/off
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 2 pôles
courant nominal - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662952905368
Réf. Sonepar
00200090536
Réf. Fournisseur
090536
Réf. Commerciale
MCI Coupatan
modèle
interrupteur on/off
type de commande
bouton-poussoir
type de connexion
fiche plate
nombre de pôles
2 pôles
courant nominal
10 A
nombre d'éléments de commande
1
type de fixation
fixation à griffes
encastrement-échancrure
22.2...27.2 mm
avec rebord de boîtier
Oui
voyant
sans
impression/marquage
sans
tension nominale
230 V
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
couleur du boîtier/corps
noir
1110 P B5 N-ST : bouton-poussoir ON-OFF bipolaire 10A-250V, pour découpe 27,2x22,2mm. Corps noir, touche cristal (touche de couleur en supplément). Raccordement languettes 6,35mm.