MCI Coupatan - RL31-11-G-2-BK-BK-P4 : interrupteur ON-OFF unipolaire pour decoupe 19x13mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur on/off
type de commande - bascule/rocker
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 1 pôle
courant nominal - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662952910300
Réf. Sonepar
00200091030
Réf. Fournisseur
091030
Réf. Commerciale
MCI Coupatan
modèle
interrupteur on/off
type de commande
bascule/rocker
type de connexion
fiche plate
nombre de pôles
1 pôle
courant nominal
6 A
nombre d'éléments de commande
1
type de fixation
fixation à griffes
encastrement-échancrure
13...19 mm
encastrement-épaisseur de mur
3 mm
profondeur d'encastrement
23 mm
avec rebord de boîtier
Oui
voyant
sans
impression/marquage
symbole « 0 et 1 »
tension nominale
230 V
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
couleur de l'élément de commande
noir
couleur du boîtier/corps
noir
RL31-11-G-2-BK-BK-P4 : interrupteur ON-OFF unipolaire 6A-250V, pour découpe 19x13mm. Corps noir, touche noire avec marquage O-I blanc. Raccordement languettes 4,8mm.