MCI Coupatan - MAS2MQF-22-Z-S-IP67 : bouton poussoir 2NO-NF maintenu pour decoupe D16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - va-et-vient
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 2 pôles
courant nominal - 3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662952928787
Réf. Sonepar
00200092878
Réf. Fournisseur
092878
Réf. Commerciale
MCI Coupatan
modèle
va-et-vient
type de commande
bouton-poussoir
type de connexion
fiche plate
nombre de pôles
2 pôles
courant nominal
3 A
nombre d'éléments de commande
1
type de fixation
bague/écrou de fixation
encastrement-échancrure
19...19 mm
avec rebord de boîtier
Oui
voyant
sans
impression/marquage
sans
tension nominale
230 V
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
couleur de l'élément de commande
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
MAS2MQF-22-Z-S-IP67 : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe Ø16mm. Fonction maintenue 2NO-NF 3A-250V. Raccordement languettes 1,8mm. Etanchéité IP67. Serrage par écrou.