fin de vie
Mecatraction - COSSE FORGEE 185 mm2 M12

Mecatraction - COSSE FORGEE 185 mm2 M12

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 185 mm²

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3660497067305

Réf. Sonepar

00127000033

Réf. Fournisseur

185HU12

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

185 mm²

matériau

cuivre

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

COSSE CUIVRE FORGEE ETAMEE SECT 185mm² M12,8