Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 240MM2 M12 ETAMEE NCF20-130

Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 240MM2 M12 ETAMEE NCF20-130

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660497000913

Réf. Sonepar

00127018460

Réf. Fournisseur

240-12CT

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

240 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

12

angle de raccordement

180° (horizontal)

matériau

cuivre

plage étroite

Non

isolé

Non

avec trou d'inspection

Oui

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

COSSE TUBULAIRE CUIVRE 240MM² M12 ETAMEE NCF20-130