Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 25MM2 M8 ETAMEE NCF20-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
couleur de l'isolant - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497000975
Réf. Sonepar
00127017880
Réf. Fournisseur
25-8CT
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
25 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
angle de raccordement
180° (horizontal)
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
COSSE TUBULAIRE CUIVRE 25MM² M8 ETAMEE NCF20-130