Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 25MM2 M8 ETAMEE COUDEE 90EXT NCF20-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660497069675
Réf. Sonepar
00127017890
Réf. Fournisseur
25-8CT90E
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
25 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
angle de raccordement
90°
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
COSSE TUBULAIRE CUIVRE 25MM² M8 ETAMEE COUDEE 90° EXTERNE NCF20-130