Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 50MM2 M12 ETAMEE NCF20-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497000982
Réf. Sonepar
00127018080
Réf. Fournisseur
50-12CT
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
50 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
angle de raccordement
180° (horizontal)
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
COSSE TUBULAIRE CUIVRE 50MM² M12 ETAMEE NCF20-130