Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 6MM2 M6 ETAMEE NCF20-130

Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 6MM2 M6 ETAMEE NCF20-130

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • forme de la plage - forme de crochet

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • couleur de l'isolant - autre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497001156

Réf. Sonepar

00127017620

Réf. Fournisseur

6-6C

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

6 mm²

forme de la plage

forme de crochet

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

6

angle de raccordement

180° (horizontal)

couleur de l'isolant

autre

matériau

cuivre

plage étroite

Oui

isolé

Oui

avec trou d'inspection

Oui

classe du conducteur

divers

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

COSSE TUBULAIRE CUIVRE 6MM² M6 ETAMEE NCF20-130