Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 95MM2 M8 ETAMEE NCF20-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 95 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497001019
Réf. Sonepar
00127018170
Réf. Fournisseur
95-8CT
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
95 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
angle de raccordement
180° (horizontal)
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
COSSE TUBULAIRE CUIVRE 95MM² M8 ETAMEE NCF20-130