Mecatraction - ADHESIF GRIS 15x10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - gris
longueur - 10 m
épaisseur - 0.13 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660497135141
Réf. Sonepar
00127000309
Réf. Fournisseur
AD1510GY
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
gris
longueur
10 m
épaisseur
0.13 mm
transparent
Non
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
0...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Oui
ADHESIF GRIS 15mm X 10M