Mecatraction - ADHESIF NOIR 19x20M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660497135219
Réf. Sonepar
00127000317
Réf. Fournisseur
AD1920BK
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur
19 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
20 m
épaisseur
0.18 mm
transparent
Non
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
0...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Oui
ADHESIF NOIR 19mm X 20M