Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE NON ISOLE 1,5MM2 LONGUEUR 7MM DIN46228-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
couleur - autre
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3660497008841
Réf. Sonepar
00127003290
Réf. Fournisseur
AH1,5-7
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
1.5 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
couleur
autre
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
EMBOUT DE CABLAGE NON ISOLE 1,5 MM² LONGUEUR 7MM DIN46228-1