Mecatraction - RACCORD EN C 35MM2 ETAME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 53 mm²
section transversale réduite - 70 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497001583
Réf. Sonepar
00127012000
Réf. Fournisseur
C35E
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
53 mm²
section transversale réduite
70 mm²
RACCORD EN C 35MM² ETAME