Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ORANGE 4MM2 LONGUEUR 10MM NFC63023

Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ORANGE 4MM2 LONGUEUR 10MM NFC63023

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • couleur - orange

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497007684

Réf. Sonepar

00127002480

Réf. Fournisseur

CA042

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

4 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

10 mm

couleur

orange

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ORANGE 4MM² LONGUEUR 10MM NFC63023