Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ROUGE 35MM2 LONGUEUR 16MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
couleur - rouge
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660497007974
Réf. Sonepar
00127002770
Réf. Fournisseur
CA352
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
35 mm²
couleur
rouge
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ROUGE 35MM² LONGUEUR 16MM NFC63023