Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE BLEU 50MM2 LONGUEUR 20MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 20 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660497008018
Réf. Sonepar
00127002810
Réf. Fournisseur
CA502
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
50 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
20 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE BLEU 50MM² LONGUEUR 20MM NFC63023