Mecatraction - COLLIER DEMONTABLE BLANC 9x344 EDF SEPTEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 344 mm
diamètre max. du faisceau - 92 mm
couleur - blanc
température d'utilisation - -40...110 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
03452681100406
Réf. Sonepar
00127000260
Réf. Fournisseur
CCD9-92A
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
344 mm
diamètre max. du faisceau
92 mm
couleur
blanc
température d'utilisation
-40...110 °C
température de montage
-10...50 °C
modèle
courroie sans fin
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
homologation UL
Oui
COLLIER DEMONTABLE BLANC 9x344 EDF SEPTEN