Mecatraction - COLLIER NOIR 200x7,6 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

Mecatraction - COLLIER NOIR 200x7,6 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • diamètre max. du faisceau - 50 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497006304

Réf. Sonepar

00127000530

Réf. Fournisseur

CCE200-7,6

Réf. Commerciale

Mecatraction

largeur de bande

7.6 mm

longueur de bande

200 mm

diamètre max. du faisceau

50 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

température d'utilisation

-40...80 °C

température de montage

-10...60 °C

modèle

sans crantage

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

auto-adhésif

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

COLLIER NOIR 200x7,6 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE