Mecatraction - COLLIER NOIR 295x4,8 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 295 mm
diamètre max. du faisceau - 75 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497006335
Réf. Sonepar
00127000560
Réf. Fournisseur
CCE295-4,8
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
295 mm
diamètre max. du faisceau
75 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
température d'utilisation
-40...80 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
sans crantage
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
auto-adhésif
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
COLLIER NOIR 295x4,8 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE