Mecatraction - COLLIER BLANC 370x4,8 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 370 mm
diamètre max. du faisceau - 100 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497006540
Réf. Sonepar
00127000760
Réf. Fournisseur
CCE370-4,8A
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
370 mm
diamètre max. du faisceau
100 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
blanc
température d'utilisation
-40...80 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
sans crantage
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Oui
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
auto-adhésif
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
COLLIER BLANC 370x4,8 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE