Mecatraction - COLLIER NOIR 430x4,8 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

Mecatraction - COLLIER NOIR 430x4,8 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 430 mm

  • diamètre max. du faisceau - 115 mm

  • couleur - noir

  • température d'utilisation - -40...80 °C

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497006373

Réf. Sonepar

00127000600

Réf. Fournisseur

CCE430-4,8

Réf. Commerciale

Mecatraction

largeur de bande

4.8 mm

longueur de bande

430 mm

diamètre max. du faisceau

115 mm

couleur

noir

température d'utilisation

-40...80 °C

température de montage

-10...60 °C

modèle

courroie sans fin

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

plastifié

sans halogène

Oui

homologation UL

Oui

COLLIER NOIR 430x4,8 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE