Mecatraction - Colliers de serrage 550x9.0 mm noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 550 mm
diamètre max. du faisceau - 140 mm
couleur - noir
température d'utilisation - -40...80 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497006397
Réf. Sonepar
00127000620
Réf. Fournisseur
CCE550-9
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
550 mm
diamètre max. du faisceau
140 mm
couleur
noir
température d'utilisation
-40...80 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
courroie sans fin
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
plastifié
sans halogène
Oui
homologation UL
Oui
Colliers de serrage 550x9.0 mm noir