Mecatraction - COLLIER NOIR 9x265 COPOLYMERE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 265 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
température d'utilisation - -45...85 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497002207
Réf. Sonepar
00127000160
Réf. Fournisseur
CCI9-265
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
265 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
température d'utilisation
-45...85 °C
température de montage
-30...60 °C
modèle
sans crantage
matériau
plastique
qualité du matériau
polyoléfine (PO-X)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
auto-adhésif
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
COL. INSTALLATION SANS HALOGENE 9 X 265 mm COPOLYMERE ROHS