Mecatraction - COLLIER NOIR 9x185 PA6-6 EN 62275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 185 mm
diamètre max. du faisceau - 42 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497002313
Réf. Sonepar
00127000200
Réf. Fournisseur
CCM9-42
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
185 mm
diamètre max. du faisceau
42 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
température d'utilisation
-45...85 °C
température de montage
-30...60 °C
modèle
sans crantage
matériau
plastique
qualité du matériau
polyoléfine (PO-X)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
auto-adhésif
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
COLLIER D'INSTALLATION SANS HALOGENE 9 x 185 P6-6